Excel - Adaptateur Monomode Simplex Sans Bride Enbeam SC Bleu (Paquet de 6) - 200-394-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540529134
Réf. Sonepar
07804052913
Réf. Fournisseur
200-394-06
Réf. Commerciale
Excel
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition APC:
Non