Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Adaptateur Multimode Duplex LC Enbeam Turquoise (Paquet de 6) - 201-137-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Duplex LC Enbeam Turquoise (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - vis

  • couleur - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540522012

Réf. Sonepar

07804052201

Réf. Fournisseur

201-137-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

vis

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

Adaptateur Multimode Duplex LC Enbeam Turquoise (Paquet de 6)