Excel - Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Enbeam LC Beige (Paquet de 6) - 200-360-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540528243
Réf. Sonepar
07804052824
Réf. Fournisseur
200-360-06
Marque
Excel
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition APC:
Non


