Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6) - 200-370-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540525808

Réf. Sonepar

07804052580

Réf. Fournisseur

200-370-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6)