Excel - Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Violet (Paquet de 6) - 201-141-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Violet (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Quad

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Quad

  • couleur - violet

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527277

Réf. Sonepar

07804052727

Réf. Fournisseur

201-141-06

Réf. Commerciale

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Quad

type de connecteur raccordement 2:

LC-Quad

couleur:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Violet (Paquet de 6)