Excel - Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6) - 200-570-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - vis

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527338

Réf. Sonepar

07804052733

Réf. Fournisseur

200-570-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

vis

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6)