Excel - Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Violet (Paquet de 6) - 201-130-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Violet (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - vis

  • couleur - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527604

Réf. Sonepar

07804052760

Réf. Fournisseur

201-130-06

Réf. Commerciale

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

vis

couleur:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

Adaptateur Multimode Simplex Enbeam SC Violet (Paquet de 6)