Excel - Adaptateur Quad Multimode Enbeam LC (Paquet de 6) - 200-568-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Quad Multimode Enbeam LC (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Quad

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Quad

  • type de fixation - vis

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540523156

Réf. Sonepar

07804052315

Réf. Fournisseur

200-568-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Quad

type de connecteur raccordement 2:

LC-Quad

type de fixation:

vis

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Quad Multimode Enbeam LC (Paquet de 6)