Excel - Adaptateur Simplex SC/APC Excel Enbeam Monomode vert (Paquet de 6) - 200-566-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Simplex SC/APC Excel Enbeam Monomode vert (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - vis

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527581

Réf. Sonepar

07804052758

Réf. Fournisseur

200-566-06

Réf. Commerciale

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

vis

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Oui

Adaptateur Simplex SC/APC Excel Enbeam Monomode vert (Paquet de 6)