Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Ang 2 Port Nordic F/plate 56x56 RL 9003 WH - 101-283

CopieCopie
Excel - Ang 2 Port Nordic F/plate 56x56 RL 9003 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités, horizontales - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024169895

Réf. Sonepar

07804416989

Réf. Fournisseur

101-283

Marque

Excel

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur:

56 mm

hauteur:

56 mm

Plaque de Face Nordique 56 mm x 56 mm RAL9003 Signal Blanc avec 2 Portes Keystone Angulaires