Excel - BAIE 24U 800X800 PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARGE 800KG - 542-2488-GSBF-BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5055540534985

Réf. Sonepar

07804000126

Réf. Fournisseur

542-2488-GSBF-BK

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1270 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Baie informatique 24U 800X800 noire PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES + Passe cable vertical - charge maximale 800kg