Excel - BAIE 29U 600X600 PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARGE 800KG - 542-2966-GSBN-BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 29

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5055540535593

Réf. Sonepar

07804000127

Réf. Fournisseur

542-2966-GSBN-BK

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

29

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1490 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

verre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Baie informatique 29U 600X600 noire PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES charge maximale 800kg