Excel - BAIE 47U 800X1000 PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARGE 800KG - 542-47810-GSBF-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540542133
Réf. Sonepar
07804000133
Réf. Fournisseur
542-47810-GSBF-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2207 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
















