Excel - Baie Environ ACR Insonorisée 24U avec Finition en Bois et Métal Noir - 548-24710-FSBN-PW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 1040 mm

  • matériau de la porte avant - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5061024163589

Réf. Sonepar

07804416358

Réf. Fournisseur

548-24710-FSBN-PW

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

750 mm

profondeur:

1040 mm

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

actif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1000 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

1358 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Baie Environ ACR Insonorisée 24U avec Finition en Bois et Métal Noir