Excel - Baie Excel CR 33U 600W 600D-Black - 542-3366-GSBN-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 33
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540537283
Réf. Sonepar
07804053728
Réf. Fournisseur
542-3366-GSBN-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
33
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1670 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec parois latérales:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui














