Excel - Baie Excel SR 47U 800W 1000D-Black - 544-47810-WDBR-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 47 
- largeur - 800 mm 
- profondeur - 1000 mm 
- couleur - noir 
- matériau de la porte avant - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540546155
Réf. Sonepar
07804054615
Réf. Fournisseur
544-47810-WDBR-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2223 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui




















