Excel - Barre de Gestion des Câbles Chromée 0,5U à 5 Voies - 100-581

CopieCopie
Excel - Barre de Gestion des Câbles Chromée 0,5U à 5 Voies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0.5

  • couleur - acier inoxydable

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540507200

Réf. Sonepar

07804050720

Réf. Fournisseur

100-581

Réf. Commerciale

Excel

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0.5

couleur:

acier inoxydable

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Barre de Gestion des Câbles Chromée 0,5U à 5 Voies