Excel - Barre de Gestion des Câbles Chromée 1U à 5 Voies - 100-031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - acier inoxydable
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540500522
Réf. Sonepar
07804050052
Réf. Fournisseur
100-031
Marque
Excel
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
acier inoxydable
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Barre de Gestion des Câbles Chromée 1U à 5 Voies


