Excel - Bâti-Rack Environ OR 52U 2 Montants Profondeur 75 mm Profil à Profil - 541-752

CopieCopie
Excel - Bâti-Rack Environ OR 52U 2 Montants Profondeur 75 mm Profil à Profil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 514 mm

  • hauteur - 2459 mm

  • profondeur - 395 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533353

Réf. Sonepar

07804053335

Réf. Fournisseur

541-752

Marque

Excel

largeur:

514 mm

hauteur:

2459 mm

profondeur:

395 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

couleur:

noir

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

capacité de charge max.:

1500 kg

Bâti-Rack Environ OR 52U 2 Montants Profondeur 75 mm Profil à Profil