Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - BatiRack 42U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil - 541-742

CopieCopie
Excel - BatiRack 42U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 514 mm

  • hauteur - 2013 mm

  • profondeur - 395 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533339

Réf. Sonepar

07804053333

Réf. Fournisseur

541-742

Marque

Excel

largeur:

514 mm

hauteur:

2013 mm

profondeur:

395 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

noir

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

capacité de charge max.:

1500 kg

Environ OR Bâti-Rack 42U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil