Excel - Boîte de Jonction Enbeam 4 Fibres IP54 Verrouillable - 208-182

CopieCopie
Excel - Boîte de Jonction Enbeam 4 Fibres IP54 Verrouillable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 156 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564012

Réf. Sonepar

07804056401

Réf. Fournisseur

208-182

Marque

Excel

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

210 mm

largeur:

156 mm

profondeur:

48 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP54

couvercle/porte transparent(e):

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Boîte de Jonction Enbeam 4 Fibres IP54 Verrouillable