Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Boîtier avec charnière 2U 170mm de prof - Noir - WB2UB

CopieCopie
Excel - Boîtier avec charnière 2U 170mm de prof - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 0

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540561394

Réf. Sonepar

07804056139

Réf. Fournisseur

WB2UB

Marque

Excel

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

largeur:

521 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

170 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit:

Oui

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Boîtier mural avec charnière 2U 170mm de prof - Noir