Excel - Boîtier avec charnière 3U 170mm de prof. - Noir - WB3UB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540561417
Réf. Sonepar
07804056141
Réf. Fournisseur
WB3UB
Réf. Commerciale
Excel
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
couleur:
noir
largeur:
521 mm
hauteur:
136.1 mm
profondeur:
170 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit:
Oui
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre