Excel - Boîtier de Raccordement de Cat6A (FTP) CEI - 100-111

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier de Raccordement de Cat6A (FTP) CEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - autre

  • nombre de bornes de raccordement - 8

  • longueur - 25.6 mm

  • largeur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540501703

Réf. Sonepar

07804050170

Réf. Fournisseur

100-111

Marque

Excel

mode de pose:

saillie

matériau:

autre

nombre de bornes de raccordement:

8

longueur:

25.6 mm

largeur:

63 mm

profondeur:

23.4 mm

type d'entrée:

câble

couleur:

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

Boîtier de Raccordement de Cat6A (FTP) CEI