Excel - Boîtier de Surface à Clé de Voûte 4 Ports Signal Blanc - 100-021-4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5061024163404
Réf. Sonepar
07804416340
Réf. Fournisseur
100-021-4P
Marque
Excel
nombre d'unités:
4
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur:
117.73 mm
hauteur:
82.73 mm
profondeur:
30.5 mm


