Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Boîtier de Surface à Clé de Voûte 6 Ports Signal Blanc - 100-021-6P

CopieCopie
Excel - Boîtier de Surface à Clé de Voûte 6 Ports Signal Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 6

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024163541

Réf. Sonepar

07804416354

Réf. Fournisseur

100-021-6P

Marque

Excel

nombre d'unités:

6

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

thermoplastique

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur:

168.73 mm

hauteur:

82.73 mm

profondeur:

30.5 mm

Boîtier de Surface à Clé de Voûte 6 Ports Signal Blanc