Excel - Boîtier Enbeam FTTx Équipé de 2 Adaptateurs SC/APC OS1/OS2 Simplex - 200-447

CopieCopie
Excel - Boîtier Enbeam FTTx Équipé de 2 Adaptateurs SC/APC OS1/OS2 Simplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • adapté au nombre de coupleurs - 2

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540582320

Réf. Sonepar

07804058232

Réf. Fournisseur

200-447

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

adapté au nombre de coupleurs:

2

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

largeur:

82.5 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

25.5 mm

Boîtier Enbeam FTTx Équipé de 2 Adaptateurs SC/APC OS1/OS2 Simplex