Excel - Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 4 Fibres, Non Équipé - 200-446

CopieCopie
Excel - Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 4 Fibres, Non Équipé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • adapté au nombre de coupleurs - 2

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode/monomode

  • largeur - 82.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540582344

Réf. Sonepar

07804058234

Réf. Fournisseur

200-446

Réf. Commerciale

Excel

montage apparent:

Oui

adapté au nombre de coupleurs:

2

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

largeur:

82.5 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

25.5 mm

Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 4 Fibres, Non Équipé