Excel - Boîtier GOP Plus à 12 Voies 32 mm - 350-643
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de fixation - visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12
citerne au sol/montage en sous-sol - Oui
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540579733
Réf. Sonepar
07804057973
Réf. Fournisseur
350-643
Réf. Commerciale
Excel
montage apparent:
Oui
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
avec jacks/coupleurs:
Non
avec zone de texte:
Non