Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Boîtier GOP Plus à 4 Voies 25 mm (Paquet de 10) - 350-640

CopieCopie
Excel - Boîtier GOP Plus à 4 Voies 25 mm (Paquet de 10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - visser

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • citerne au sol/montage en sous-sol - Oui

  • avec jacks/coupleurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540526010

Réf. Sonepar

07804052601

Réf. Fournisseur

350-640

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

avec jacks/coupleurs:

Non

avec zone de texte:

Non

Boîtier GOP Plus à 4 Voies 25 mm (Paquet de 10)