Excel - Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Jusqu'à 48 Fibres, Non Équipé - 208-173

CopieCopie
Excel - Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Jusqu'à 48 Fibres, Non Équipé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • adapté au nombre de coupleurs - 24

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode/monomode

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540599533

Réf. Sonepar

07804059953

Réf. Fournisseur

208-173

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

adapté au nombre de coupleurs:

24

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

indice de protection (IP):

IP55

température ambiante:

-40...60 °C

largeur:

237 mm

hauteur:

317 mm

profondeur:

101 mm

Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Jusqu'à 48 Fibres, Non Équipé