Excel - Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Multimode Turquoise - 208-219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage apparent - Oui
type de connecteur - LC
adapté au nombre de coupleurs - 12
avec coupleurs - Oui
adapté au type de fibre - multimode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540511658
Réf. Sonepar
07804051165
Réf. Fournisseur
208-219
Réf. Commerciale
Excel
montage apparent:
Oui
type de connecteur:
LC
adapté au nombre de coupleurs:
12
avec coupleurs:
Oui
adapté au type de fibre:
multimode
direction de sortie:
droit
avec protection contre la poussière:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante:
-20...85 °C
largeur:
180 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
40 mm