Excel - Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Turquoise - 208-214

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Non

  • type de connecteur - SC simplex

  • adapté au nombre de coupleurs - 12

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540517469

Réf. Sonepar

07804051746

Réf. Fournisseur

208-214

Réf. Commerciale

Excel

montage apparent:

Non

type de connecteur:

SC simplex

adapté au nombre de coupleurs:

12

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode

direction de sortie:

droit

avec protection contre la poussière:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante:

-20...85 °C

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

40 mm

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Turquoise