Excel - Câble 2x4P Excel Cat6A S/FTP LSOH CPR Euroclasse B2ca T500 m Noir - 190-915-BK

CopieCopie
Excel - Câble 2x4P Excel Cat6A S/FTP LSOH CPR Euroclasse B2ca T500 m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593982

Réf. Sonepar

07804059398

Réf. Fournisseur

190-915-BK

Réf. Commerciale

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

15 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

valeur NVP:

74 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Double Excel Cat6A S/FTP LSOH CPR Euroclasse B2ca touret de 500 m Noir