Excel - Câble Cat6A Externe Solide S/FTP PE 500 m Bobine Noir - 100-984

CopieCopie
Excel - Câble Cat6A Externe Solide S/FTP PE 500 m Bobine Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024166726

Réf. Sonepar

07804416672

Réf. Fournisseur

100-984

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

11.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

95 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

45 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

valeur NVP:

74 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation:

100 kN

Câble Cat6A Externe Solide S/FTP PE 500 m Bobine Noir