Excel - Câble de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 100 m Blanc - 100-080-WT-100

CopieCopie
Excel - Câble de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 100 m Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540531625

Réf. Sonepar

07804053162

Réf. Fournisseur

100-080-WT-100

Réf. Commerciale

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

69 %

résistant aux UV:

Non

type de câble:

U/UTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 100 m Blanc