Excel - Câble de Cat6 U/UTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Orange - 190-075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540562513
Réf. Sonepar
07804056251
Réf. Fournisseur
190-075
Réf. Commerciale
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6
couleur de gaine:
orange
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.55 mm
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
diamètre externe approx.:
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C
valeur NVP:
69 %
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui