Excel - Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Blanc - 100-074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540501109
Réf. Sonepar
07804050110
Réf. Fournisseur
100-074
Réf. Commerciale
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
69 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
U/UTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui