Excel - Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Rouge - 100-097

CopieCopie
Excel - Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540598291

Réf. Sonepar

07804059829

Réf. Fournisseur

100-097

Réf. Commerciale

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

rouge

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

69 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Rouge