Excel - Câble de Cat6A F/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Aqua - 190-995

CopieCopie
Excel - Câble de Cat6A F/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Aqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024163701

Réf. Sonepar

07804416370

Réf. Fournisseur

190-995

Réf. Commerciale

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

7.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

convient comme câble données informatiques:

Oui

type de câble:

F/FTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation:

100 kN

Câble de Cat6A F/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Aqua