Excel - Câble de Cat6A F/FTP Dca LSOH Boîte de 305 m Aqua - 100-995
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5061024163718
Réf. Sonepar
07804416371
Réf. Fournisseur
100-995
Réf. Commerciale
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
60 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
convient comme câble données informatiques:
Oui
type de câble:
F/FTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
résistance max. à la traction pendant l'installation:
100 kN