Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Câble de Cat6A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Gris - 190-914-GY

CopieCopie
Excel - Câble de Cat6A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164777

Réf. Sonepar

07804416477

Réf. Fournisseur

190-914-GY

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

valeur NVP:

74 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble de Cat6A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Gris