Excel - Câble de Cat6A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Rouge - 190-914-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5061024163732
Réf. Sonepar
07804416373
Réf. Fournisseur
190-914-RD
Marque
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
rouge
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
feuille
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
7.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
valeur NVP:
74 %
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui


