Excel - Câble de Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobine de 305 m Blanc - 100-990-WT-305M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540588230
Réf. Sonepar
07804058823
Réf. Fournisseur
100-990-WT-305M
Marque
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
75 %
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui


