Excel - Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Aqua - 100-219

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Aqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.26 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507668

Réf. Sonepar

07804050766

Réf. Fournisseur

100-219

Marque

Excel

section nominale du conducteur:

0.26 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

33.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

33.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

33.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

convient comme câble données informatiques:

Oui

poids:

0.048 kg/km

type de câble:

U/UTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation:

110 kN

avec protection contre les rongeurs:

Non

Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Aqua