Excel - Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc - 100-219-WT

CopieCopie
Excel - Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540569710

Réf. Sonepar

07804056971

Réf. Fournisseur

100-219-WT

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

diamètre externe approx.:

7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

65 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc