Excel - Câble double Excel de catégorie 7A S/FTP Dca LS0H, T500m - Jaune - 100-911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - faisceau
catégorie - 7A (IEC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5055540511092
Réf. Sonepar
07804051109
Réf. Fournisseur
100-911
Réf. Commerciale
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
câblage:
faisceau
catégorie:
7A (IEC)
couleur de gaine:
jaune
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.58 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...70 °C
valeur NVP:
70 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
S/FTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui