Excel - Câble Excel Cat6A S/FTP B2ca LSOH T500 m Noir - 190-914-BK

CopieCopie
Excel - Câble Excel Cat6A S/FTP B2ca LSOH T500 m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593166

Réf. Sonepar

07804059316

Réf. Fournisseur

190-914-BK

Réf. Commerciale

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

valeur NVP:

74 %

résistant aux UV:

Non

type de câble:

S/FTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Excel de Catégorie 6A S/FTP B2ca LSOH touret de 500 m Noir