Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM1 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 200-110

CopieCopie
Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM1 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM1

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540513843

Réf. Sonepar

07804051384

Réf. Fournisseur

200-110

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM1

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

6.5 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM1 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir