Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM3 12 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 200-157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540514222
Réf. Sonepar
07804051422
Réf. Fournisseur
200-157
Marque
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
diamètre externe approx.:
7 mm
poids:
43 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui





